fin de vie

Schneider Electric - DT40 VIGI 1P+N 16A C 30MA - A9N21444

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • nombre de pôles protégés - 1

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480411960

Réf. Sonepar

01887041196

Réf. Fournisseur

A9N21444

Marque

Schneider Electric

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

nombre de pôles protégés:

1

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

230 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

type de tension:

AC

profondeur d'encastrement:

44 mm

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

6 kA

section de raccordement cable rigide:

0.75...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.33...10 mm²

avec dispositif de verrouillage:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

montage encastré:

Non

nombre de pôles (total):

2

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

4.5 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

4.5 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

largeur en nombre de modules:

4

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

Prodis - disjoncteur différentiel - DT40 Vigi - 1P+N - 16A - 230VCA 50Hz entre phase et neutre - coube C - type AC - 30mA - pdc 4500A 230VCA 50Hz EN 61009 | 6kA 230VCA 50Hz EN 60947-2 - montage sur rail DIN - largeur 4 pas de 9 mm