Schneider Electric - DVR Regulation de tension - creux jusqu'à -40% -Module Esclave - DVR90040400S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481093417
Réf. Sonepar
01887109341
Réf. Fournisseur
DVR90040400S
Marque
Schneider Electric
Les Atouts de l'article:
La série PowerLogic DVR offre à l'industrie une solution pour réguler la tension et restaurer les baisses de tension. Cet équipement fait partie de la solution Dynamic Voltage Restorer et ne fonctionne pas seul. L'unité secondaire apporte une capacité supplémentaire à la puissance du système. Protection des charges sensibles dans les systèmes de distribution et de transmission d'électricité contre les distorsions de tension. Deux de ces équipements secondaires combinés à l'appareil principal contribuent à la correction des baisses de tension de -40 % à 400 VAC, pour une puissance du système de 900 kVA. Les dimensions du boîtier sont de 2152 mm en hauteur, 1214 mm en largeur et 750 mm en profondeur, pour un poids total de 1250 kg. L'appareil a passé les tests suivants : SEMI F47 (US) / IEC 61000-4-34 pour les performances d'affaiblissement, et a reçu les certifications CE, Ctick et EAC. Les enceintes sont posées sur le sol et équipées de portes à charnières verrouillées par un outil d'ouverture spécial. Prévoir une ventilation forcée pour refroidir l'onduleur et le transformateur. La conception de l'équipement permet de connecter les sources et les charges par le haut ou par le bas, mais l'entrée et la sortie de l'enregistreur numérique ne peuvent se faire que par le bas. Ce bien est compatible avec EcoStruxure Power Advisor et EcoStruxure Asset Advisor, et peut faire l'objet d'un plan de service. Le PowerLogic DVR est conçu pour réduire les chutes de tension sur les lignes électriques qui alimentent des équipements commerciaux et industriels sensibles.
Quelques mots du fabricant :
- Réduire les problèmes de qualité de l'énergie grâce à la gestion et à l'atténuation de l'affaissement de la tension
- Maintient une tension de sortie stable et constante quelles que soient les variations de la tension d'entrée
- Conçu pour éliminer les surtensions et autres problèmes de qualité de l'énergie
- Réduire les temps d'arrêt en corrigeant les baisses de tension et les surtensions
- Fiabilité opérationnelle grâce au maintien des tensions pour les opérations critiques dans les réseaux BT
- Une solution écologique qui n'utilise pas de piles
- Faible OPEX grâce à un rendement élevé et à une maintenance réduite
- Atténue les chutes de tension triphasées ou les interruptions monophasées
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


