Schneider Electric - DVR Regulation de tension - creux jusqu'à -40% -Module Maitre - DVR90040400M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481093400
Réf. Sonepar
01887109340
Réf. Fournisseur
DVR90040400M
Marque
Schneider Electric
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
La série PowerLogic DVR offre à l'industrie une solution pour réguler la tension et restaurer les baisses de tension. Ce rétablisseur de tension dynamique à basse tension élimine les baisses de tension triphasées et monophasées et régule la tension à plus ou moins 20 % en continu. Le système PowerLogic DVR est un système électronique basé sur un IGBT et un compensateur flexible qui injecte et absorbe de l'énergie. Il atténue et élimine l'effet des perturbations électriques pour offrir une tension stable avec une réponse rapide. La topologie du système permet une régulation continue sans utiliser de stockage d'énergie tel que des batteries ou des condensateurs. Ces systèmes DVR nécessitent une armoire de dérivation manuelle supplémentaire obligatoire, d'une capacité de 2000 A, et deux unités secondaires. Protection des charges sensibles dans les systèmes de distribution et de transmission d'électricité contre les distorsions de tension. Cet appareil a la capacité de corriger jusqu'à -40 % d'affaiblissement pendant 30 secondes à 400 VAC, 900 kVA de puissance nominale. Les dimensions du boîtier sont de 2152 mm en hauteur, 1214 mm en largeur et 750 mm en profondeur, pour un poids total de 1250 kg. L'appareil a passé les tests suivants : SEMI F47 (US) / IEC 61000-4-34 pour les performances d'affaiblissement, et a reçu les certifications CE, Ctick et EAC. Les enceintes sont posées sur le sol et équipées de portes à charnières verrouillées par un outil d'ouverture spécial. Prévoir une ventilation forcée pour refroidir l'onduleur et le transformateur. La conception de l'appareil permet la connexion aux sources et aux charges par le haut ou par le bas, mais à l'entrée et à la sortie du DVR uniquement par le bas. Ce bien est compatible avec EcoStruxure Power Advisor et EcoStruxure Asset Advisor, et peut faire l'objet d'un plan de service. Le PowerLogic DVR est conçu pour réduire les chutes de tension sur les lignes électriques qui alimentent les équipements commerciaux et industriels sensibles.
Quelques mots du fabricant :
- Réduire les problèmes de qualité de l'énergie grâce à la gestion et à l'atténuation de l'affaissement de la tension
- Maintient une tension de sortie stable et constante quelles que soient les variations de la tension d'entrée
- Conçu pour éliminer les surtensions et autres problèmes de qualité de l'énergie
- Réduire les temps d'arrêt en corrigeant les baisses de tension et les surtensions
- Fiabilité opérationnelle grâce au maintien des tensions pour les opérations critiques dans les réseaux BT
- Une solution écologique qui n'utilise pas de piles
- Faible OPEX grâce à un rendement élevé et à une maintenance réduite
- Atténue les chutes de tension triphasées ou les interruptions monophasées
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


