Schneider Electric - Easy Rack - Panneau latéral 48U x 1200mm de profondeur - Quantité 2 - ER7SIDE4812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 48
adapté à la largeur de boîtier - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304433224
Réf. Sonepar
01887433224
Réf. Fournisseur
ER7SIDE4812
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
48
adapté à la largeur de boîtier:
12 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1097 mm
largeur:
12 mm
hauteur:
1068 mm
couleur:
noir
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 2 panneaux latéraux noirs permet de compléter une armoire EasyRack d'une capacité de 48U et de 1200mm de profondeur. Des variantes de tailles existent : 42Ux1000mm, 42Ux1200mm, 48Ux1000mm et 48x1200mm de profondeur.
Les Atouts de la gamme:
EasyRack est la gamme qui simplifie, accélère et facilite les déploiements de racks informatique grâce à une série de racks et d’accessoires fiables, abordables et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
- Panneaux latéraux pour remplacer ou compléter un EasyRack
- Plusieurs tailles de panneaux disponibles
- Une installation simple et rapide
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


