Schneider Electric - EASY rack PDU 11 kw mesuré par prise, 3P 230V, 16A, 18C13, 6C19, NMC3 - EPDU2216MBO

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EASY rack PDU 11 kw mesuré par prise, 3P 230V, 16A, 18C13, 6C19, NMC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - autre

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304733423

Réf. Sonepar

01887733423

Réf. Fournisseur

EPDU2216MBO

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

autre

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

18

nombre de prises C19:

6

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

longueur:

56 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

1800 mm

pays de fabrication:

CHINE

tension d'alimentation:

400 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

EASY rack PDU 11 kw mesuré par prise, 0U, triphasé 230V, 16A, 18C13, 6C19, avec carte de gestion réseau NMC3

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric