nouveau

Schneider Electric - Easy rack PDU, Basic, 0U, 22kW, 400V, 30 C13, 12 C19 - SEP6157G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304804581

Réf. Sonepar

01887804581

Réf. Fournisseur

SEP6157G

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

2 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

1555.57 mm

finition du raccordement électrique:

CEE 32 A

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

42

nombre de disjoncteurs:

2

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

pays de fabrication:

CHINE

longueur:

1800 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

1800 mm

tension d'alimentation:

400 V

catégorie de surtension:

3

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Easy rack PDU, Basic, 0U, 22kW, 400V, triphasé, 30 C13, 12 C19, bandeau de prise à montage vertical

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric