Schneider Electric - Easy Switched Rack PDU - PDU Piloté - 32A - 230V - (20)C13 - (4)C19 - IEC309 - EPDU1132S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Easy PDU

EAN

731304405146

Réf. Sonepar

01887440514

Réf. Fournisseur

EPDU1132S

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

20

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

55 mm

hauteur:

1738 mm

profondeur:

62 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Easy Switched Rack PDU - Bandeau de prise - Piloté - Commuté - Distribution de l'alimentation électrique - 0U - Courant nominal 32A - 230V - Gestion de charge jusqu'à 32A - (20) C13 et (4) C19 - IEC 309

Les Atouts de l'article:

Ce système de distribution d'énergie est conçu pour optimiser la distribution et le contrôle de la puissance électrique dans les environnements informatiques. Il peut recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 32ALe contrôle de l'alimentation électrique permet d'optimiser sa consommation énergétique et les performances des équipements. Le produit est certifié CE, EAC et TÜV. Il est conforme au normes REACh et RoHS UE. Mise à niveau rapide et facile du micrologiciel via téléchargement réseau pour les améliorations futures du produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctionnalités sont commercialisées. Permet aux utilisateurs de configurer la séquence de mise sous tension ou hors tension de chaque prise. Cela permet d'éviter les poussées au démarrage, ce qui peut provoquer une surcharge des circuits et des pertes de charge Le séquencement permet également aux utilisateurs de prédéterminer quel équipement est mis sous tension en premier afin que les autres équipements dépendant de cette unité fonctionnent correctement. Indique les conditions de surcharge et d'alarme en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Avertit les utilisateurs des circuits potentiellement surchargés. L'emballage comprend un câble, un guide d'installation et des supports de montage horizontaux pour un montage rapide et facile dans l'armoire.



Quelques mots du fabricant :

  • Distribution d'alimentation en rack fiable et abordable
  • Commande de prise individuelle à distance
  • Gestion réseau et mise à niveau flash
  • Partage de port réseau et séquencement de l'alimentation des prises