Schneider Electric - Easy UPS 3S - Option - Kit de démarrage sur batterie - E3SOPT004

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 24 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304340713

Réf. Sonepar

01887434071

Réf. Fournisseur

E3SOPT004

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

21 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

63 mm

pays de fabrication:

CHINE

Easy UPS 3S - Kit de démarrage sur batterie - Continuité de service - Compatible onduleur Easy UPS 3S - Carte de démarrage à froid - Bouton - Câbles de démarrage à froid

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric