Schneider Electric - Easy UPS 3S - Option - Kit Disjoncteur Batterie - E3SOPT008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 270 mm
hauteur - 430 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304340553
Réf. Sonepar
01887434055
Réf. Fournisseur
E3SOPT008
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
270 mm
hauteur:
430 mm
profondeur:
240 mm
pays de fabrication:
CHINE
Easy UPS 3S - Kit Disjoncteur sur Batterie - Contrôle de la tension continue envoyée par des solutions de batteries de tiers à l'onduleur - Compatible avec les armoires de batterie vide Easy UPS 3S
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


