Schneider Electric - Easy UPS 3S PRO kit de cosses de raccordement puissance 10-20 KVA 6-16 mm² - E3SPOPT002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 260 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304774563
Réf. Sonepar
01887774563
Réf. Fournisseur
E3SPOPT002
Marque
Schneider Electric
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
260 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Easy UPS 3S PRO - option - kit de cosses de raccordement puissance des onduleurs de 10 à 20 KVA pour câble de 6-16 mm². Ce qui permet de disposer de cosses moins larges facilitant le raccordement elecrique de l'onduleur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


