Schneider Electric - Easy UPS 3S PRO - onduleur on-line - 400V - 15kVA 3:3 0 min - tour haute - E3SP15KHB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 15000 VA

  • puissance effective de sortie - 15000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

731304791553

Réf. Sonepar

01887791553

Réf. Fournisseur

E3SP15KHB

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

15000 VA

puissance effective de sortie:

15000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

3

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

1400 mm

largeur:

380 mm

profondeur:

907 mm

poids:

1400 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

380...415 V

type de construction:

appareil indépendant

pays de fabrication:

CHINE

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

95.8 %

efficacité en mode éco:

99.6 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

380...415 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Easy UPS 3S PRO - onduleur on-line - 15kVA 3:3 400/400V protection contre les coupures de courant et variations de tension - carte SNMP/MODBUS TCPIP, RS485, contacts secs intégrés - à associer avec pack batterie E3SBT4, E3SBTH4, GVSBTH4LL

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric