Schneider Electric - Easy UPS 3S PRO - onduleur on-line - 400V - 20kVA 3:3 0 min - tour haute - E3SP20KHB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 20000 VA
puissance effective de sortie - 20000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
731304791560
Réf. Sonepar
01887791560
Réf. Fournisseur
E3SP20KHB
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
20000 VA
puissance effective de sortie:
20000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
1400 mm
largeur:
380 mm
profondeur:
907 mm
poids:
119 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
380...415 V
type de construction:
appareil indépendant
pays de fabrication:
CHINE
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
95.6 %
efficacité en mode éco:
99.7 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
380...415 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


