Schneider Electric - Easy UPS 3S PRO - Option - Kit de démarrage sur batterie - E3SPOPT001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 260 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS PRO 3S
EAN
731304771753
Réf. Sonepar
01887771753
Réf. Fournisseur
E3SPOPT001
Marque
Schneider Electric
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
260 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Kit de démarrage à froid qui permet à l'onduleur Easy UPS 3S de démarrer sur batterie. Ce kit de démarrage à froid est compatible avec le 10-40 kVA 3:3 400V Easy UPS 3S Pro.
Quelques mots du fabricant :
- Comprend un circuit imprimé de démarrage à froid à 2 ou 3 fils
- Comprend un bouton de démarrage à froid
- Comprend 2 câbles
- Compatible avec Easy UPS 3S Pro 10-40kVA 3:3 400V UPS


