Schneider Electric - Easy UPS 480 W entrée 24VCC sortie 24VCC 20A montage sur rail DIN sans batterie - BVS480XDPDR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ère sortie secondaire pour tension AC - 0...0 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
puissance dissipée - 480 W
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304436959
Réf. Sonepar
01887443695
Réf. Fournisseur
BVS480XDPDR
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
DC
1ère sortie secondaire pour tension AC:
0...0 V
courant de sortie max. 1:
20 A
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
2ème sortie secondaire pour tension AC:
0...0 V
3ème sortie secondaire pour tension AC:
0...0 V
1ère sortie secondaire pour tension DC:
24...24 V
2ème sortie secondaire pour tension DC:
0...0 V
3ème sortie secondaire pour tension DC:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
480 VA
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
hauteur d'encastrement:
128.5 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
123.8 mm
hauteur:
128.5 mm
profondeur:
40 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique.Il est recommandé de placer l'appareil en armoire électrique et de le fixer à l'aide du rail DIN adapté, dans un endroit bien ventilé, loin des éventuelles sources de chaleur. L'appareil est livré avec son cordon d'alimenttation, le kit de montage rail DIN et son manuel d'installation pour garantir une mise en route et une configuration optimales.Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.L'onduleur répond aux certifications CE TÜV ainsi qu'aux normes RoHS et CEI UL 60950-1, CEI 62368-1, CSA-C22.2 No 62368-1-14, CEI 61010-1.
Quelques mots du fabricant :
- Fiable et robuste, il fournit une alimentation électrique continue et une haute protection aux équipements critiques
- Grande autonomie de la batterie
- Surveillable à distance






