Schneider Electric - Easy UPS BV - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 500VA - 4 prise Schuko/FR - BV500I-GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 500 VA
puissance effective de sortie - 300 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304338284
Réf. Sonepar
01887338284
Réf. Fournisseur
BV500I-GR
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
500 VA
puissance effective de sortie:
300 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
260 mm
largeur:
160.5 mm
profondeur:
305 mm
poids:
3.9 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
TAIWAN
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
95 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
9.5 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur APC Easy UPS assure la protection de l'alimentation électrique dans des conditions instables dans les maisons et les petits bureaux, garantissant ainsi une connectivité cohérente et fiable aux moments les plus critiques. L'onduleur 500 VA à montage au sol/mural dispose de 4 prises au total, qui fournissent toutes une batterie de secours et une protection contre les surtensions. Il a une valeur nominale de surtension de 156 Joules. Il dispose d'une régulation automatique de la tension pour corriger les creux et surtensions à des niveaux appropriés. Cet onduleur est couvert par une garantie de 2 ans et la certification CE.
Quelques mots du fabricant :
- La taille compacte permet une installation dans une variété d'environnements
- L’AVR corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable
- Affichage à LED facile à lire de l'état de l'unité et des conditions d'alimentation du secteur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


