Schneider Electric - Easy UPS BV - onduleur monophasé line-interactive - 230V - 650VA - 6 prises CEI - BV650I

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 650 VA

  • puissance effective de sortie - 375 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304338307

Réf. Sonepar

01887338307

Réf. Fournisseur

BV650I

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

650 VA

puissance effective de sortie:

375 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

115 mm

largeur:

160.5 mm

profondeur:

305 mm

poids:

4.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.56

efficacité totale:

95 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

11 W

Easy UPS BV - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions & pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 6 prises pour cordons -norme CEI320 C13 - 230V - autonomie 10min - alarme sonore - LED état batterie

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur APC Easy UPS assure la protection de l'alimentation électrique dans des conditions instables dans les maisons et les petits bureaux, garantissant ainsi une connectivité cohérente et fiable aux moments les plus critiques. L'onduleur 650VA à montage au sol/mural dispose de 6 prises au total, qui fournissent toutes une batterie de secours et une protection contre les surtensions. Il a une valeur nominale de surtension de 156 Joules. Il dispose d'une régulation automatique de la tension pour corriger les creux et surtensions à des niveaux appropriés. Il dispose d'une garantie de 2 ans et la certification CE.



Quelques mots du fabricant :

  • Taille compacte pour une installation dans différents environnements
  • Corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable
  • Affichage à LED facile à lire (état de l'unité et des conditions d'alimentation du secteur)
  • Fonction de démarrage à froid même lorsque l'alimentation secteur est indisponible
  • Restaure la capacité d'alimentation de secours avec une batterie remplaçable (RBCV210, vendue séparément)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric