Schneider Electric - Easy UPS SMVS - onduleur 1 ph tour line-interactive - 230V - 1,5kVA - 6PC CEI - SMVS1500CAI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1500 VA

  • puissance effective de sortie - 1050 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304344339

Réf. Sonepar

01887344339

Réf. Fournisseur

SMVS1500CAI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1500 VA

puissance effective de sortie:

1050 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

2.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

220 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

410 mm

poids:

17.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

165...295 V

pays de fabrication:

CHINE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

10 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.7

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

96 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

1050 W

Easy UPS SMVS - onduleur version tour - résidentiel - 1,5kVA - protection contre les surtensions & pics de tensions - norme CEI320 C13 - 6 prises cordons - 230V - USB - RS232 - contacts secs - by-pass - LCD - autonomie 11min - alarme sonore

Les Atouts de l'article:

Conçu pour fournir une alimentation électrique stable et continue durant les coupures de courant ou les fluctuations de tension, cet onduleur monophasé assure une protection fiable des équipements sensibles connectés. Son système de gestion à distance permet de surveiller l'état de l'onduleur et des équipements connectés. Il est également doté d'une alarme sonore qui se déclenche en cas de fonctionnement anormal, de panne de courant ou tout autre dysfonctionnement lié à la charge de la batterie. L'onduleur régule la tension électrique fournie aux équipements électroniques et offre une protection fiable prévenant ainsi la perte de données.L'appareil répond aux certifications CE UKCA ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation électrique de secours fiable
  • Capacité de 750 VA / 525 W avec grande autonomie de la batterie
  • Équipéde ports de communication USB pour surveiller et gérer l'onduleur à distance.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric