Schneider Electric - Easy UPS SMVS - onduleur 1ph tour line-interactive - 230V - 3kVA - 6 prises CEI - SMVS3000CAI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 3000 VA
puissance effective de sortie - 2100 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304344353
Réf. Sonepar
01887344353
Réf. Fournisseur
SMVS3000CAI
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
3000 VA
puissance effective de sortie:
2100 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
2.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
240 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
455 mm
poids:
25.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
165...295 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
10 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.7
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
96 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
2100 W
Les Atouts de l'article:
Conçu pour fournir une alimentation électrique stable et continue durant les coupures de courant ou les fluctuations de tension, cet onduleur monophasé assure une protection fiable des équipements sensibles connectés. Son système de gestion à distance permet de surveiller l'état de l'onduleur et des équipements connectés. Il est également doté d'une alarme sonore qui se déclenche en cas de fonctionnement anormal, de panne de courant ou tout autre dysfonctionnement lié à la charge de la batterie. L'onduleur régule la tension électrique fournie aux équipements électroniques et offre une protection fiable prévenant ainsi la perte de données.L'appareil répond aux certifications CE UKCA ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Fournit une alimentation électrique de secours fiable
- Capacité de 750 VA / 525 W avec grande autonomie de la batterie
- Équipéde ports de communication USB pour surveiller et gérer l'onduleur à distance.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


