Schneider Electric - Easy UPS SRV - kit Rack pour onduleur Rack longue autonomie - 900mm - SRVRK2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 58.5 mm
hauteur - 88 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304345251
Réf. Sonepar
01887345251
Réf. Fournisseur
SRVRK2
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
58.5 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
90 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce kit de rail SRVS APC Easy UPS permet une installation simple en rack pour les Easy UPS montés en rack.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
SRVRK2 se compose de glissières sur rail ainsi que de la visserie pour fixation.
Quelques mots du fabricant :
- Permet l'installation de l'Easy UPS dans un rack de 19 pouces
- Idéal pour Easy UPS SRV et SRVL montés en rack
- Peut supporter un équipement d'un poids maximum de 100 kg
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


