Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur 1 ph on-line - 230V - 10kVA - 0 min Rack longue auto - SRVPM10KRIL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304343837

Réf. Sonepar

01887343837

Réf. Fournisseur

SRVPM10KRIL

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

4.2 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

86.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

615 mm

poids:

16 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

10000 W

Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rack LA - 10kVA - sans batterie à associer avec les packs batterie SRV240RLBP-9A et kit Rack SRVRK2 et kit Rack SRVRK1 - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'IT ou les administrateurs réseaux afin de maintenir le temps de fonctionnement et la continuité de l'activité. Cet onduleur On-Line de 10kVA à double conversion, monté en rack 2U, fournit une alimentation sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement prolongée pour soutenir l'électronique critique pendant les perturbations de l'alimentation. Le SRV est livré avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (1P+N+E). L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligente pour la carte de gestion réseau optionnelle (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) qui permet la surveillance et la gestion de l'onduleur sur le réseau. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Le by-pass automatique et manuel intégré permet d'alimenter la charge sans interruption, même en cas de détection d'un défaut interne ou d'une erreur dans l'onduleur. L'onduleur est compatible avec les kits de rails de la gamme Easy-UPS vendus séparément. L'onduleur Easy UPS bénéficie d'une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits Datacenters, les installations de fabrication, les salles informatiques, les dispositifs de stockage en réseau, les télécommunications et les technologies de l'information dans le domaine de la santé.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric