Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur 1 ph on-line - 230V - 6kVA - 0 min tour longue auto - SRVPM6KIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 6000 VA
puissance effective de sortie - 6000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304343455
Réf. Sonepar
01887343455
Réf. Fournisseur
SRVPM6KIL
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
6000 VA
puissance effective de sortie:
6000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
4.2 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
336 mm
largeur:
190 mm
profondeur:
374 mm
poids:
13 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
6000 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur tour sur liaison à double conversion de 6 kVA fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique lors des coupures de courant. Le SRV est fourni avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (1P+N+E) à 1 fil. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. L'Easy UPS est couvert par une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits datacenters, les sites de production, les salles informatiques, les périphériques de stockage en réseau, les télécommunications et les systèmes informatiques de santé.
Quelques mots du fabricant :
- Onduleur tour à onde sinusoïdale pure en ligne à double conversion 6 kVA/6 kW
- Efficacité opérationnelle élevée en mode ECO à économie d'énergie
- Ajoutez jusqu'à 4 packs de batteries externes (SRV240BP-9A) pour une autonomie étendue
- Interface LCD facile à lire pour des informations détaillées et précises sur l'état de l'onduleur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


