Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur 1ph on-line - 230V - 10kVA - 0 min tour longue auto - SRVPM10KIL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304343400

Réf. Sonepar

01887343400

Réf. Fournisseur

SRVPM10KIL

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

4.2 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

336 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

447 mm

poids:

16.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

10000 W

Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion version Tour - 10kVA - sans batterie à associer avec le pack SRV240RLBP-9A - borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur tour sur liaison à double conversion de 10 kVA fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Le SRV est fourni avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (1P+N+E) à 1 fil. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. L'Easy UPS est couvert par une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits datacenters, les sites de production, les salles informatiques, les périphériques de stockage en réseau, les télécommunications et les systèmes informatiques de santé.



Quelques mots du fabricant :

  • Onduleur tour à onde sinusoïdale pure en ligne double conversion 10 kVA/10 kW
  • Efficacité opérationnelle élevée en mode ECO à économie d'énergie
  • Ajoutez jusqu'à 4 packs de batteries externes (SRV240BP-9A) pour une autonomie étendue
  • Interface LCD facile à lire pour des informations détaillées et précises sur l'état de l'onduleur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric