Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 1KVA - IEC - Rack - SRV1KRIRK-E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

731304436911

Réf. Sonepar

01887436911

Réf. Fournisseur

SRV1KRIRK-E

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

312 mm

poids:

11500 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

900 W

Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rackable - 1KVA - avec batterie intégrée - livré avec kit Rack et module batterie -E/S IEC C14/C13 - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 10min

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur sur liaison à double conversion de 1 000 VA, monté en rack, fournit une alimentation en onde sinusoïdale pure pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Le SRV est fourni avec une entrée CEI 320 C14 et 3 prises CEI 320 C13. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. L'onduleur SRV est compatible avec la cartouche de batterie de rechange APCRBCV200. L'onduleur et la batterie au plomb-acide intégrée bénéficient d'une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits datacenters, les sites de production, les salles informatiques, les périphériques de stockage en réseau, les télécommunications et les systèmes informatiques de santé.



Quelques mots du fabricant :

  • Onduleur montable en rack 3U 1 000 VA/900 W double conversion sur liaison, onde sinusoïdale pure
  • Efficacité opérationnelle élevée en mode ECO à économie d'énergie
  • Autonomie prolongée de la batterie avec charge intelligente compensée en température
  • Interface LCD facile à lire pour des informations détaillées et précises sur l'état de l'onduleur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric