Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 1KVA - IEC - version Rack - SRV1KRI-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 900 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304436881
Réf. Sonepar
01887436881
Réf. Fournisseur
SRV1KRI-E
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
900 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
86 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
312 mm
poids:
11500 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
94 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
900 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur 2U en ligne double conversion de 1 000 VA monté en rack fournit une alimentation en onde sinusoïdale pure pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Le SRV est fourni avec une entrée CEI 320 C14 et 3 prises CEI 320 C13. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. L'onduleur SRV est compatible avec la cartouche de batterie de rechange APCRBCV200. L'onduleur est compatible avec le kit de rails SRVRK1 vendu séparément. L'onduleur et la batterie au plomb-acide intégrée bénéficient d'une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits datacenters, les sites de production, les salles informatiques, les périphériques de stockage en réseau, les télécommunications et les systèmes informatiques de santé.
Quelques mots du fabricant :
- Onduleur montable en rack 3U 1 000 VA/900 W double conversion sur liaison, onde sinusoïdale pure
- Efficacité opérationnelle élevée en mode ECO à économie d'énergie
- Autonomie prolongée de la batterie avec charge intelligente compensée en température
- Interface LCD facile à lire pour des informations détaillées et précises sur l'état de l'onduleur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


