Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 3KVA - IEC - tour - SRV3KI-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 3000 VA
puissance effective de sortie - 2700 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
731304436874
Réf. Sonepar
01887436874
Réf. Fournisseur
SRV3KI-E
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
3000 VA
puissance effective de sortie:
2700 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
336 mm
largeur:
190 mm
profondeur:
425 mm
poids:
26000 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
94 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
2700 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


