Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 5kVA - Rack longue autonomie - SRV5KRILRK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 5000 VA

  • puissance effective de sortie - 5000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304451976

Réf. Sonepar

01887451976

Réf. Fournisseur

SRV5KRILRK

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

5000 VA

puissance effective de sortie:

5000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

219.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

615 mm

poids:

78000 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

5000 W

Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rackable - 5kVA - avec batterie intégrée - livré avec kit Rack et module batterie -E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 34min - longue autonomie

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'IT ou les administrateurs réseaux afin de maintenir le temps de fonctionnement et la continuité de l'activité. Cet onduleur On-Line 5kVA à double conversion, monté en rack 5U, fournit une alimentation sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement prolongée pour soutenir l'électronique critique pendant les perturbations de l'alimentation. Le SRV est livré avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (P+N+E). L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligente pour la carte de gestion réseau optionnelle (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) qui permet la surveillance et la gestion de l'onduleur sur le réseau. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Le by-pass automatique et manuel intégré permet d'alimenter la charge sans interruption, même en cas de détection d'un défaut interne ou d'une erreur dans l'onduleur. L'onduleur et la batterie plomb-acide intégrée sont garantis 2 ans. Idéal pour les petits Datacenters, les installations de fabrication, les salles informatiques, les dispositifs de stockage en réseau, les télécommunications et les technologies de l'information dans le domaine de la santé.



Quelques mots du fabricant :

  • onduleur 5kVA/5kW à onde sinusoïdale pure en ligne à double conversion, montage en rack 5U
  • Efficacité opérationnelle élevée en mode d’économie d’énergie ECO
  • Ajoutez jusqu'à 4 batteries externes (SRV240RLBP-9A) pour prolonger l'autonomie
  • Interface LCD facile à lire pour des informations détaillées et précises sur l’état de l’onduleur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric