Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 6kVA - tour longue autonomie - SRV6KIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 6000 VA
puissance effective de sortie - 6000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304338024
Réf. Sonepar
01887338024
Réf. Fournisseur
SRV6KIL
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
6000 VA
puissance effective de sortie:
6000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
6 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
368 mm
largeur:
380 mm
profondeur:
485 mm
poids:
73 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
6000 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'IT ou les administrateurs réseaux afin de maintenir le temps de fonctionnement et la continuité de l'activité. Cet onduleur On-Line en tour à double conversion de 6kVA fournit une puissance sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement étendue pour soutenir les appareils électroniques critiques pendant les interruptions de courant. Le SRV est livré avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (P+N+E). L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligente pour la carte de gestion réseau optionnelle (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) qui permet la surveillance et la gestion de l'onduleur sur le réseau. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Le by-pass automatique et manuel intégré permet d'alimenter la charge sans interruption, même en cas de détection d'un défaut interne ou d'une erreur dans l'onduleur. L'onduleur et la batterie plomb-acide intégrée sont garantis 2 ans. Idéal pour les petits Datacenters, les installations de fabrication, les salles informatiques, les dispositifs de stockage en réseau, les télécommunications et les technologies de l'information dans le domaine de la santé.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


