Schneider Electric - Easy UPS SRV - Onduleur on-line 2kVA Bat Lithium-Ion Tour/Rack 1 ph 230V - IEC - SRVL2KRIRK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 2000 VA

  • puissance effective de sortie - 1800 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304621898

Réf. Sonepar

01887621898

Réf. Fournisseur

SRVL2KRIRK

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

2000 VA

puissance effective de sortie:

1800 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

10 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

502 mm

poids:

16.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

TAIWAN

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

96 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

1800 W

Onduleur Easy UPS SRV on-line double conversion 2kVA/1800W 230V avec batterie Li ion, écran LCD, montage en tour ou rack, avec 6 prises IEC 60320 C13 10A, port RS-232, USB-B, emplacement carte réseau, PowerChute Serial Shutdown, EPO

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur lithium-ion 2U à double conversion 2 000 VA sur liaison fournit une alimentation en onde sinusoïdale pure pour prendre en charge l'électronique critique lors des coupures de courant. Le SRVL est fourni avec une entrée CEI 320 C20 et 6 prises CEI 320 C13. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. Avec la carte de gestion réseau et la licence achetées, l'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. La fonction de mise hors tension d’urgence (EPO) peut mettre l’onduleur hors tension à distance en cas d’urgence. Il est fourni avec une garantie de 5 ans. Le SRVL est livré avec un écran LCD rotatif à 90 degrés facile à lire pour des informations détaillées et précises sur l'état de l'onduleur. Cet onduleur au lithium-ion est idéal pour la surveillance, l'espace de travail collaboratif, l'informatique dans le secteur de la santé, les distributeurs automatiques de billets, le Micro Data centers et les salles de serveurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Onduleur en ligne à onde sinusoïdale pure 2U double conversion 2 200 VA/1 980 W monté en rack
  • Convertible rack/tour (kit de rails inclus)
  • La batterie au lithium-ion minimise le besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie de l'onduleur
  • Arrêt progressif des serveurs et des stations de travail

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric