Schneider Electric - Easy UPS SRV - pack battteries pour onduleur Rack longue autonomie - 1kVA - SRV36RLBP-9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 36 V
capacité - 18000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304403050
Réf. Sonepar
01887403050
Réf. Fournisseur
SRV36RLBP-9A
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
36 V
capacité:
18000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
6
modèle:
autre
longueur:
412 mm
hauteur, borne comprise:
86 mm
largeur:
438 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
21000 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce bloc-batterie Easy UPS SRV, connecté à un onduleur SRV On-Line compatible, offre une autonomie étendue en cas de panne de courant prolongée. Ce pack batterie SRV 36V rackable est compatible avec les modèles d'onduleurs SRV Extended Runtime 1kVA. Batterie plomb-acide avec une garantie de 2 ans
Quelques mots du fabricant :
- Possibilité de connecter jusqu'à 4 packs de batteries pour une plus grande autonomie
- Compatible avec l'onduleur SRV On-Line Easy UPS 1kVA en rack
- 2 ans de réparation ou de remplacement
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


