Schneider Electric - Easy UPS SRVL - Batterie externe Li-Ion APC SRVL - 48V - 2 400Wh - SRVL48RMBP2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 48 V
capacité - 2.4e+006 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304436720
Réf. Sonepar
01887436720
Réf. Fournisseur
SRVL48RMBP2U
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
48 V
capacité:
2.4e+006 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
0
modèle:
lithium-ion
longueur:
616 mm
hauteur, borne comprise:
86 mm
largeur:
438 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...50 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
28300 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bloc batterie lithium-ion APC Easy UPS SRVL, connecté à un onduleur en ligne SRVL compatible, fournit une autonomie prolongée pendant les pannes de courant. Ce bloc batterie SRVL 2U 48V monté en rack est compatible avec les modèles d'onduleurs SRVL 1/2/3kVA.
Quels sont les avantages à l’installation?
Cette batterie externe peut être monté en rack.
Les Atouts de la gamme:
Easy UPS est la gamme d'onduleurs On-Line haute qualité, double conversion, conçus pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions les plus instables.
Quelques mots du fabricant :
- Performances d’exécution prévisibles et constantes
- Tension et capacité de la batterie 48V 50Ah
- Tranquillité d’esprit grâce à la garantie de 5 ans et aux certifications de sécurité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


