Schneider Electric - EasyLogic Capteur analogique ambiant qualité d'air CO2 - CL-AI-C2-SE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
avec affichage - Non
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486883716
Réf. Sonepar
01887688371
Réf. Fournisseur
CL-AI-C2-SE
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
avec affichage:
Non
couleur:
vert
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
LED à statut:
Non
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Non
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
pays de fabrication:
CHINE
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP65
couplage au bus inclus:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


