fin de vie

Schneider Electric - EasyPact CVS - Disjoncteur CVS100B TM100D 4P4D - LV510327

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 440...440 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480220340

Réf. Sonepar

01887022035

Réf. Fournisseur

LV510327

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

100 A

tension assignée (Ue):

440...440 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

25 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...100 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

800...800 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

13.7 W

EasyPact CVS - Disjoncteur fixe - CVS100B - TM100D - 4 pôles - Icu 25kA rms à 415VAC 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

EasyPact CVS100B est un disjoncteur fixe 4 pôles offrant un haut niveau de performances et une fonctionnalité économique. C'est un choix optimal pour les applications de protection des bâtiments de petite et moyenne taille. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 25kA rms à 415VAC 50/60Hz. La tension de fonctionnement est de 440 VCA 50/60Hz. Ce produit intègre un déclencheur magnéto-thermique (TMD) de 100A. Le déclencheur TMD offre une protection réglable contre les surcharges thermiques et une protection magnétique fixe. Cette version à 4 pôles (140mm x 161mm x 86mm) est livrée avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. EasyPact CVS100B est conforme aux normes internationales (IEC 60947, CCC, EAC). Il peut être installé dans des tableaux d'isolation de classe II (IEC 60664-1).



Quelques mots du fabricant :

  • Bonnes performances et fonctionnalités économiques pour la protection des bâtiments de petite et moyenne taille
  • Excellente capacité de coupure qui garantit la sécurité du circuit
  • Sûr, intègre un déclencheur magnéto-thermique offrant une surcharge thermique réglable et une protection magnétique fixe
  • Des accessoires communs uniques aident à la standardisation des composants
  • Conforme à de nombreuses normes internationales