Schneider Electric - EasyPact CVS - Disjoncteur CVS400F TM400D 4P4D - LV540312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
tension assignée (Ue) - 440...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480247248
Réf. Sonepar
01887024724
Réf. Fournisseur
LV540312
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
400 A
tension assignée (Ue):
440...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0...400 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
2000...4000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
30 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce disjoncteur 4 pôles assure la protection et le sectionnement de circuits de distribution électrique, avec une protection magnétique et thermique intégrée dans le déclencheur TM-D de calibre 400 A et un pouvoir de coupure de 36kA. Ce produit s'installe dans les armoires de distribution électrique sur platine ou châssis.
Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LV540312 se compose du bloc de coupure CVS et du déclencheur TM-D assemblé par Schneider Electric.
Quels sont les avantages à l’installation?
L'installation du EsayPacT CVS nécessite les mêmes outils que la gamme ComPacT NSX.
A quels standards et normes le produit répond il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. La référence est conforme à la norme destinée aux disjoncteurs CEI 60947-2.
Up sell Cross sell - Le saviez-vous ?
Des variantes 3 ou 4 pôles sont disponibles. Ce disjoncteur peut être associé à un Blog Vigi VigiPacT et est compatible PowerTag.
Les Atouts de la gamme:
EasyPacT CVS est la gamme de disjoncteurs et interrupteurs à boitier moulé 100, 160 et 250A. Elle est destinée à réaliser la protection d’arrivée des tableaux de distribution électriques pour les bâtiments petit et moyen tertiaire à faible niveau de criticité.
Quelques mots du fabricant :
- Le pouvoir de coupure assure la sécurité du circuit
- Sécurité d'utilisation avec un déclencheur magnétique et thermique intégré
- Certifié pour fonctionner dans un environnement fortement pollué
- Degré de protection très élevé, y compris pour les poignées rotatives rallongées


