Schneider Electric - ECEng - Ver Doc 1 Permanente - Licence Par Programme - CEGVADP01P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ECEng - Ver Doc 1 Permanente - Licence Par Programme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction de configuration intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487105527

Réf. Sonepar

01887710552

Réf. Fournisseur

CEGVADP01P

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction de configuration intégrée:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

EcoStruxure Control Engineering - Verification et Documentation - 1 Permanente - Licence Par Programme

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette licence logicielle de 2 outils d'ingénierie : outils de Vérification et de Documentation permet une analyse statique et une rétro-ingénierie. 1 licence perpetuelle valable pour 1 programme pour les automates Schneider Electric ou tiers.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

CEGVADP01P se compose de 2 licences, une licence "Vérification" et une licence "Documentation".

Quels sont les avantages à l'installation ?

Aucune installation n'est nécessaire : ce sont des applications basées sur le cloud qui peuvent être consultées de n'importe où grâce à un simple navigateur web et une connexion utilisateur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ces licences répondent à la norme de programmation IEC 61131-3.

Le saviez-vous ?

Ces outils de vérification et de documentation sont compatibles avec les automates et PAC Schneider Electric. Ils peuvent prendre en charge de nombreux types de programmes PLC, notamment EcoStruxure Control Expert et EcoStruxure Machine Expert.



Les Atouts de la gamme:

EcoStruxure Control Engineering est la gamme qui augmente la productivité ainsi que la qualité et la maintenabilité des applications PLC grâce à un ensemble d'outils. EcoStruxure Control Engineering permet d'apporter une fiabilité et une meilleure maintenabilité des applications développées.



Quelques mots du fabricant :

  • Un seul ensemble d'outils
  • Option de serveur privé pour des contraintes de sécurité stricte
  • Amélioration de la productivité
  • Fiabilité
  • Meilleure maintenabilité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric