Schneider Electric - ECEng - Ver Doc Projet Pilote 4Mois - Licence Par Programme - CEGVAD4MPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487105480
Réf. Sonepar
01887710548
Réf. Fournisseur
CEGVAD4MPT
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction d'évaluation intégrée:
Non
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette licence logicielle de 2 outils d'ingénierie : outils de Vérification et de Documentation permet une analyse statique et une rétro-ingénierie. Valable 4 mois, chaque licence est destinée à 1 programme pour les automates Schneider Electric ou tiers.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
CEGVAD4MPT se compose de 2 licences, une licence "Vérification" et une licence "Documentation".
Quels sont les avantages à l'installation ?
Aucune installation n'est nécessaire : ce sont des applications basées sur le cloud qui peuvent être consultées de n'importe où grâce à un simple navigateur web et une connexion utilisateur.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ces licences répondent à la norme de programmation IEC 61131-3.
Le saviez-vous ?
Ces outils de vérification et de documentation sont compatibles avec les automates et PAC Schneider Electric. Ils peuvent prendre en charge de nombreux types de programmes PLC, notamment EcoStruxure Control Expert et EcoStruxure Machine Expert.
Les Atouts de la gamme:
EcoStruxure Control Engineering est la gamme qui augmente la productivité ainsi que la qualité et la maintenabilité des applications PLC grâce à un ensemble d'outils. EcoStruxure Control Engineering permet d'apporter une fiabilité et une meilleure maintenabilité des applications développées.
Quelques mots du fabricant :
- Un seul ensemble d'outils
- Option de serveur privé pour des contraintes de sécurité stricte
- Amélioration de la productivité
- Fiabilité
- Meilleure maintenabilité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


