Schneider Electric - EcoStruxure Control Expert - Extra Large - Groupe - Licence fixe - e-Licence - CEXSPUCZXGPAZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Oui
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482208063
Réf. Sonepar
01887220806
Réf. Fournisseur
CEXSPUCZXGPAZZ
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Oui
bibliothèque de blocs:
intégré
fonction de configuration intégrée:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Oui
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Oui
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Oui
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
Cette licence logicielle appartient à la gamme de logiciels EcoStruxure Control Expert compatibles avec les PLC, les PAC et les E/S distribuées de Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un environnement de configuration unique pour les systèmes d’automatisation. Il s’agit d’une licence numérique pour le service pack de base, un très gros prologiciel. Cette licence logicielle verrouillée par nœud permet de configurer 3 utilisateurs. Le logiciel est disponible en anglais, chinois, français, allemand, italien et espagnol. Le logiciel est compatible avec Microsoft Windows 10 et 11, Windows Server 2019 et 2022. Ce logiciel réduit les coûts d'ingénierie des projets en offrant un environnement intuitif unique pour la configuration des systèmes d'automatisation en vue de la conception, de l'ingénierie, de la mise en service, de l'exploitation et de la maintenance d'une usine entière. Ce logiciel prend en charge les langages CEI 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) et le langage en logique à relais LL984 pour la migration à partir des anciennes gammes Modicon. Il permet de stimuler la productivité de l'ingénierie et d'accélérer la mise sur le marché. Il réduit les coûts d'ingénierie et les délais de mise en service en réutilisant et en convertissant les projets existants. Le logiciel permet une gestion aisée du cycle de vie, les dernières versions étant compatibles avec les versions précédentes et avec toute autre version de contrôleur sur le terrain. Il permet également une migration aisée à partir des logiciels et des contrôleurs existants.
Quelques mots du fabricant :
- Permet l'échange de données avec d'autres logiciels utilisés dans le système EcoStruxure
- Optimiser les efforts de maintenance et réduire le coût total de possession
- Gagner du temps en évitant les variables, les blocs de programme ou les doubles configurations d'automates
- Continuité et migration en douceur de vos anciennes gammes d'automates vers les PAC de nouvelle génération
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


