Schneider Electric - EcoStruxure Machine Expert - Professional - Team (10 postes) - flotants - ESECAPCZZTPBZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EcoStruxure Machine Expert - Professional - Team (10 postes) - flotants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction de configuration intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486373071

Réf. Sonepar

01887637307

Réf. Fournisseur

ESECAPCZZTPBZZ

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction de configuration intégrée:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

EcoStruxure Machine Expert - professionnel - team - 10 postes - format : digital - avec licences flotants

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette licence logicielle permet de développer, configurer et mettre en service les contrôleurs. Elle est à installer sur un PC d’ingénierie via Microsoft Windows 8.1 Professionnel 64 bits ou Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bits.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

ESEEXPCZZTPBZZ se compose de 10 licences flottantes. Pour la recevoir, 10 clés de licence sont envoyée par mail.

Le saviez-vous ?

Ce logiciel permet de configurer les contrôleurs de mouvement LMC Eco/Pro/Pro2 et Modicon M262, les contrôleurs logiques Modicon M241/M251/M262 et les contrôleurs Harmony SCU.



Les Atouts de la gamme:

La gamme EcoStruxure Machine Expert est un logiciel de solution unique pour développer, configurer et mettre en service la machine entière dans un environnement logiciel unique.



Quelques mots du fabricant :

  • Couvre le cycle de vie complet de configuration
  • Assure le contrôle de version, les tests, le déploiement, le diagnostic et les services à distance
  • Environnement d’ingénierie puissant et collaboratif

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric