Schneider Electric - EcoStruxure Machine Expert - Standard - Single (1 poste) - fixe - ESEEXPCZZSPAZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EcoStruxure Machine Expert - Standard - Single (1 poste) - fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction de configuration intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481893192

Réf. Sonepar

01887189319

Réf. Fournisseur

ESEEXPCZZSPAZZ

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction de configuration intégrée:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

EcoStruxure Machine Expert - standard - single - 1 poste - format : digital - avec licence fixe

Les Atouts de l'article:

Cette licence fait partie d'EcoStruxure Machine Expert, un logiciel unique pour automatiser les machines. Cette licence numérique est délivrée par e-mail après inscription auprès du Customer Care Center. Il s'agit d'une licence logicielle standard Unique. EcoStruxure Machine Expert permet de gagner du temps d'ingénierie grâce à une programmation machine intuitive avec des concepts logiciels modernes et puissants. Le logiciel EcoStruxure Machine Expert est disponible en anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais, chinois simplifié, espagnol et turc. Cette licence numérique est délivrée par e-mail après inscription auprès du Schneider Electric Customer Care Center. Cette licence permet le développement, la configuration et la mise en service de l'ensemble de la machine. Ce logiciel permet de configurer les contrôleurs de mouvement LMC Eco/Pro/Pro2 et Modicon M262, les contrôleurs logiques Modicon M241/M251/M262, les contrôleurs Harmony SCU. Cette référence contient une licence à nœud verrouillé. Le système d'exploitation pour PC d'ingénierie est Microsoft Windows 8.1 Professionnel ou 10 Professionnel, 64 bits. EcoStruxure Machine Expert est une solution logicielle unique permettant de développer, de configurer et de mettre en service l'ensemble de la machine. EcoStruxure Machine Expert permet de gagner du temps d'ingénierie grâce à une programmation machine intuitive avec un logiciel basé sur des outils modernes et puissants.



Quelques mots du fabricant :

  • EcoStruxure machine Expert est un environnement d'ingénierie puissant et collaboratif
  • EcoStruxure Machine Expert est disponible sous forme de licence imprimée ou numérique
  • EcoStruxure Machine Expert prend en charge tous les langages CEI 61131-3
  • Prend en charge les configurateurs de bus, le diagnostic expert, les fonctions de débogage et la conception de mouvement

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric