Schneider Electric - EcoStruxure Machine Expert - Standard - Team (10 postes) - fixes - ESEEXPCZZTPAZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482196759
Réf. Sonepar
01887219675
Réf. Fournisseur
ESEEXPCZZTPAZZ
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction d'évaluation intégrée:
Non
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
Cette licence fait partie d'EcoStruxure Machine Expert, un logiciel unique pour automatiser les machines. Cette licence numérique est délivrée par e-mail après inscription auprès du Customer Care Center. Il s'agit d'une licence logicielle standard Team (10 postes). EcoStruxure Machine Expert permet de gagner du temps d'ingénierie grâce à une programmation machine intuitive avec des concepts logiciels modernes et puissants. Le logiciel EcoStruxure Machine Expert est disponible en anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais, chinois simplifié, espagnol et turc. Cette licence numérique est délivrée par e-mail après inscription auprès du Schneider Electric Customer Care Center. Cette licence permet le développement, la configuration et la mise en service de l'ensemble de la machine. Ce logiciel permet de configurer les contrôleurs de mouvement LMC Eco/Pro/Pro2 et Modicon M262, les contrôleurs logiques Modicon M241/M251/M262, les contrôleurs Harmony SCU. Cette référence contient une licence à nœud verrouillé. Le système d'exploitation pour PC d'ingénierie est Microsoft Windows 8.1 Professionnel ou 10 Professionnel, 64 bits. EcoStruxure Machine Expert est une solution logicielle unique permettant de développer, de configurer et de mettre en service l'ensemble de la machine. EcoStruxure Machine Expert permet de gagner du temps d'ingénierie grâce à une programmation machine intuitive avec un logiciel basé sur des outils modernes et puissants.
Quelques mots du fabricant :
- EcoStruxure machine Expert est un environnement d'ingénierie puissant et collaboratif
- EcoStruxure Machine Expert est disponible sous forme de licence imprimée ou numérique
- EcoStruxure Machine Expert prend en charge tous les langages CEI 61131-3
- Prend en charge les configurateurs de bus, le diagnostic expert, les fonctions de débogage et la conception de mouvement


