Schneider Electric - EcoStruxure Machine Expert - Standard - Team(10 postes) - flotants - ESEEXPCZZTPBZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486373064
Réf. Sonepar
01887637306
Réf. Fournisseur
ESEEXPCZZTPBZZ
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction d'évaluation intégrée:
Non
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette licence logicielle permet de développer, configurer et mettre en service les contrôleurs. Elle est à installer sur un PC d’ingénierie via Microsoft Windows 8.1 Professionnel 64 bits ou Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bits.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
ESEEXPCZZTPBZZ se compose de 10 licences flottantes. Pour la recevoir, 10 clés de licence sont envoyée par mail.
Le saviez-vous ?
Ce logiciel permet de configurer les contrôleurs de mouvement LMC Eco/Pro/Pro2 et Modicon M262, les contrôleurs logiques Modicon M241/M251/M262 et les contrôleurs Harmony SCU.
Les Atouts de la gamme:
La gamme EcoStruxure Machine Expert est un logiciel de solution unique pour développer, configurer et mettre en service la machine entière dans un environnement logiciel unique.
Quelques mots du fabricant :
- Couvre le cycle de vie complet de configuration
- Assure le contrôle de version, les tests, le déploiement, le diagnostic et les services à distance
- Environnement d’ingénierie puissant et collaboratif
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


