Schneider Electric - Ecostruxure Machine Expert Twin Builder-Automation-Single(1 poste)-flotant - ESETBSCZMSXBZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Ecostruxure Machine Expert Twin Builder-Automation-Single(1 poste)-flotant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482197862

Réf. Sonepar

01887219786

Réf. Fournisseur

ESETBSCZMSXBZZ

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Oui

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée:

Oui

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Oui

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Oui

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Oui

fonction de maintenance intégrée:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Ecostruxure Machine Expert Twin Builder, Automation (100 objets), Licence Single ( 1 poste ) - 1 an - flottant

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce logiciel de jumélisation numérique permet une modélisation virtuelle des machines. Cette application Windows est destinée à s’exécuter localement sur un IPC à côté du contrôleur de la machine.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

ESETBSCZMSXBZZ se compose d'une licence envoyée par mail. Cette licence permet l'utilisation d'une machine avec 100 objets.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce logiciel permet de gagner jusqu'à 60% de temps sur la mise en service d'une machine.

Le saviez-vous ?

Ce logiciel est compatible avec les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC, le contrôleur Modicon M262, les robots cartésiens Lexium, Ecostruxure Machine Advisor et le convoyeur intelligent Lexium MC12.



Les Atouts de la gamme:

La gamme EcoStruxure Machine Expert Twin est une suite logicielle jumeau numérique permettant de créer des modèles numériques de machines réelles.



Quelques mots du fabricant :

  • Outil d'accompagnement et de développement des machines du futur
  • Gain de temps de 60% sur la mise en service de la machine
  • Pour toute la durée de vie de la machine

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric