Schneider Electric - Ecostruxure Machine Expert Twin Builder-Automation-Team(10 postes)-fixes - ESETBSCZMTXAZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482197817
Réf. Sonepar
01887219781
Réf. Fournisseur
ESETBSCZMTXAZZ
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
intégré
fonction de configuration intégrée:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données intégrée:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Oui
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Oui
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Oui
fonction de maintenance intégrée:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce logiciel de jumélisation numérique permet une modélisation virtuelle des machines. Cette application Windows est destinée à s’exécuter localement sur un IPC à côté du contrôleur de la machine.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
ESETBSCZMTXAZZ se compose d'une licence envoyée par mail. Cette licence permet l'utilisation d'une machine avec 100 objets.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce logiciel permet de gagner jusqu'à 60% de temps sur la mise en service d'une machine.
Le saviez-vous ?
Ce logiciel est compatible avec les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC, le contrôleur Modicon M262, les robots cartésiens Lexium, Ecostruxure Machine Advisor et le convoyeur intelligent Lexium MC12.
Les Atouts de la gamme:
La gamme EcoStruxure Machine Expert Twin est une suite logicielle jumeau numérique permettant de créer des modèles numériques de machines réelles.
Quelques mots du fabricant :
- Outil d'accompagnement et de développement des machines du futur
- Gain de temps de 60% sur la mise en service de la machine
- Pour toute la durée de vie de la machine
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


