Schneider Electric - EcoStruxure Machine SCADA Expert 3P Upgrade 1K RunTime Windows Licence Digitale - HMIEMSE3PUG1KRTA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486992906
Réf. Sonepar
01887699290
Réf. Fournisseur
HMIEMSE3PUG1KRTA
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction d'évaluation intégrée:
Non
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette licence EcoStruxure Machine SCADA Expert permet d'augmenter la capacité de nombre de variables gérées de 500 tags à 1500 tags. Cette application peut être utilisée pour superviser une machine ou une ligne de production.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Lors de l'achat de la licence, vous recevrez un numéro de licence par mail à renvoyer à Schneider Electric qui activera votre licence une fois le logiciel installé.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Une installation rapide et facile permettant un gain de temps considérable.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Possibilité de développement d'une application conforme à la norme CRF21 part 11 pour assurer la traçabilité des données et des actions notamment dans les domaines de la pharmacie et de l'agro-alimentaire.
Le saviez-vous ?
De nombreuses variantes existent de 500 à 64 000 tags. Cette offre s'intègre dans une architecture globale EcoStruxure.
Les Atouts de la gamme:
EcoStruxure machine SCADA Expert est la gamme de logiciel de supervision monoposte limité à 64 000 variables permettant le développement de projets IHM, Scada, OEE et tableaux de bord.
Quelques mots du fabricant :
- Augmentation du nombre de variables de 500 à 1500 tags
- La connectivité Edge permet une connexion facile au cloud
- Logiciel qui dispose de toutes les fonctionnalités d'une supervision
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


