Schneider Electric - Ecostruxure ME Twin - Visu à distance - Automate - 1 poste flotant - permanent - ESETSPCZMSPAZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482197589

Réf. Sonepar

01887219758

Réf. Fournisseur

ESETSPCZMSPAZZ

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Oui

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée:

Oui

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Oui

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Oui

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Oui

fonction de maintenance intégrée:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

EcoStruxure Machine Expert Twin - licence Visualisation à distance - Automate (100 objects) Enterprise - Single (1 poste) - flotant - permanent

Les Atouts de l'article:

Ce logiciel EcoStruxure Machine Expert Twin appartient à la gamme de logiciels numériques de Schneider Electric. La licence RemoteViewer pour Machine Expert Twin suite permet, sur site, l'installation de modèles jumeaux numériques 3D, parallèlement à la machine réelle. Créez et installez des modèles jumeaux numériques 3D, exécutés sur site, parallèlement à la machine réelle. Il s'agit d'une suite logicielle permettant de créer des modèles numériques de machines réelles pour commencer la conception virtuelle, la mise en service virtuelle et le développement agile avant de construire la machine. Cette licence logicielle RemoteViewer fournit une machine jumelée numérique sur site. RemoteViewer est une application Windows native autonome, conçue pour s'exécuter sur site/localement sur un IPC à côté du contrôleur de la machine. Il s'agit d'une unité de licence unique. Cette licence logicielle node-locker permet de configurer une machine avec 100 objets. Ce logiciel est compatible avec les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC, le contrôleur Modicon M262, les robots cartésiens Lexium, les multiporteuses Lexium MC12. EcoStruxure Machine Expert Twin est disponible en anglais. La documentation est fournie au format électronique. Les références sont numériques, disponibles depuis le cloud. EcoStruxure Machine Expert Twin est une suite logicielle de jumeaux numériques évolutive pour l'ensemble du cycle de vie de votre machine. EcoStruxure Machine Expert Twin est une suite logicielle permettant de créer des modèles numériques de machines réelles pour démarrer la conception virtuelle, la mise en service virtuelle et le développement agile avant de construire la machine.



Quelques mots du fabricant :

  • Vendre les futures machines en visualisant et en montrant les prototypes des machines
  • Concevoir les futures machines en simulant et en analysant les solutions
  • Service Plateforme des futures machines, de la vente à la maintenance des équipements à partir d'un logiciel cloud/local
  • Une plate-forme 3D Digital Twin pour le cycle de vie complet de la machine

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric