Schneider Electric - EcoStruxure Operator Terminal Expert - Lic digitale WebViewer - Runtime 10 codes - HMIWRT010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487186618
Réf. Sonepar
01887718661
Réf. Fournisseur
HMIWRT010A
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction d'évaluation intégrée:
Non
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ces 10 licences autorisent l'accès à distance à l'application IHM installées sur des terminaux exploités avec EcoStruxure Operator Terminal Expert. Elle s'installe sur le terminal pour lequel on souhaite un accès à distance.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Réception de 10 codes par mail à installer sur les terminaux.
Le saviez-vous ?
La gamme Harmony est exploitée avec le terminal EcoStruxure Operator Terminal Expert à partir de la version 3.2.
Les Atouts de la gamme:
EcoStruxure™ Operator Terminal Expert est la gamme de logiciels de configuration d'écrans tactiles qui permet de créer et d'éditer des applications pour écrans IHM et iPC Magelis.
Quelques mots du fabricant :
- Accès simplifié : accès à distance possible seulement avec l'intégration d'un code sur le terminal
- Liste des utilisateurs autorisés pour cet accès à distance
- Respect des règles de cybersécurité de Schneider Electric
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


