Non retournable

Schneider Electric - EcoStruxure ProcessExpert - Librairie LVPC (Small) - EUSLPCCZSSPEZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EcoStruxure ProcessExpert - Librairie LVPC (Small)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction diagnostic intégrée - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Oui

  • adapté au système cible SPS - Oui

  • adapté au système cible PC - Oui

  • adapté au système cible HMI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481763143

Réf. Sonepar

01887176314

Réf. Fournisseur

EUSLPCCZSSPEZZ

Marque

Schneider Electric

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

adapté au système cible SPS:

Oui

adapté au système cible PC:

Oui

adapté au système cible HMI:

Oui

bibliothèque de blocs:

intégré

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction de projection intégrée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

multilingue:

Oui

adapté à un autre système cible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

EcoStruxure Process Expert - Librairie LVPC (SMALL)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce système d'automatisation intégré EcoStruxure Process Expert permet de configurer son application (Automate et graphique) à l'aide d'objets disponibles dans la librairie et d'autres que l'utilisateur peut développer. Il permet de se connecter à l'environnement AVEVA Plant SCADA et est donc à intégrer sur la plateforme système AVEVA.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

EUSLPCCZSSPEZZ se compose d'une licence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce système d'automatisation permet de gagner du temps de développement.



Les Atouts de la gamme:

Le principe du DCS hybride (EcoStruxure Process Expert) offre une facilité d'automatisation du process en utilisant une programmation orientée objet. Cet objet lie la plateforme de développement EcoStruxure Control Expert et l'univers AVEVA.



Quelques mots du fabricant :

  • Réduction des efforts d'ingénierie
  • Amélioration de la rentabilité opérationnelle
  • Maintenance facilité
  • Amélioration des performances de votre installation
  • Continuité de service

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric