Schneider Electric - EcoStruxure ProcessExpert - Logiciel Process Expert -Librairie WWW - Illimité - EUSWWWCZSSPEZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction diagnostic intégrée - Oui
fonction de configuration intégrée - Oui
adapté au système cible SPS - Oui
adapté au système cible PC - Oui
adapté au système cible HMI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481763235
Réf. Sonepar
01887176323
Réf. Fournisseur
EUSWWWCZSSPEZZ
Marque
Schneider Electric
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Oui
adapté au système cible SPS:
Oui
adapté au système cible PC:
Oui
adapté au système cible HMI:
Oui
bibliothèque de blocs:
intégré
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Oui
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
fonction de projection intégrée:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
multilingue:
Oui
adapté à un autre système cible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce système d'automatisation intégré EcoStruxure Process Expert permet de configurer son application (Automate et graphique) à l'aide d'objets disponibles dans la librairie et d'autres que l'utilisateur peut développer. Il permet de se connecter à l'environnement AVEVA Plant SCADA et est donc à intégrer sur la plateforme système AVEVA.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
EUSWWWCZSSPEZZ se compose d'une licence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce système d'automatisation permet de gagner du temps de développement.
Les Atouts de la gamme:
Le principe du DCS hybride (EcoStruxure Process Expert) offre une facilité d'automatisation du process en utilisant une programmation orientée objet. Cet objet lie la plateforme de développement EcoStruxure Control Expert et l'univers AVEVA.
Quelques mots du fabricant :
- Réduction des efforts d'ingénierie
- Amélioration de la rentabilité opérationnelle
- Maintenance facilité
- Amélioration des performances de votre installation
- Continuité de service
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


