Schneider Electric - Ecostruxure Secure Connect Advisor licence permanente LinkManager - VJOCNTLML

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Ecostruxure  Secure Connect Advisor licence permanente LinkManager

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481189745

Réf. Sonepar

01887118974

Réf. Fournisseur

VJOCNTLML

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Ecostruxure Secure Connect Advisor licence permanente LinkManager 1 utilisateur licence digitale

Les Atouts de l'article:

Cette licence appartient à la gamme EcoStruxure Secure Connect, le logiciel de configuration IHM de Schneider Electric. EcoStruxure Secure Connect offre une connexion sécurisée entre les unités d'affichage distantes sur le site de travail (SiteManager) et les ordinateurs ou appareils intelligents du bureau (via LinkManager) sur un serveur central sécurisé. La licence EcoStruxure Secure Connect Link Manager peut être installée sur 1 station et est disponible sous forme de licence numérique. EcoStruxure Secure Connect fournit une solution d'accès à distance sécurisée qui peut être déployée facilement sans expertise informatique. Elle est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 et 11. L'interface prend en charge l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français, l'allemand et le chinois simplifié. La licence Link Manager offre la possibilité de se connecter à une machine distante à partir d'un PC Windows. Elle est compatible avec les panneaux Harmony GTU, GTO, GTUX, iPC et ST6/STM6. Elle permet d'économiser du temps et de l'argent en fournissant une surveillance et une maintenance à distance et sans effort des machines.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric