Schneider Electric - EcoX Control Expert XL+TM+M580S 1 Poste e-LICENCE - CEXSPMCZXSPAZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EcoX Control Expert XL+TM+M580S 1 Poste e-LICENCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Oui

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482236615

Réf. Sonepar

01887223661

Réf. Fournisseur

CEXSPMCZXSPAZZ

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Oui

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Oui

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Oui

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

EcoStruxure Control Expert XL avec Topology Manager et M580 Safety - 1 Poste - e-LICENCE - Licence Digitale

Les Atouts de l'article:

Cette licence logicielle appartient à la gamme de logiciels EcoStruxure Control Expert compatibles avec les PLC, les PAC et les E/S distribuées de Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un environnement de configuration unique pour les systèmes d’automatisation. Il s’agit d’une licence numérique pour Topology Manager et d’une licence Modicon M580 Safety pour XL. Cette licence logicielle verrouillée par nœud permet de configurer 1 utilisateur. Le logiciel est disponible en anglais, chinois, français, allemand, italien et espagnol. Le logiciel est compatible avec Microsoft Windows 10 et 11, Windows Server 2019 et 2022. Ce logiciel réduit les coûts d'ingénierie des projets en offrant un environnement intuitif unique pour la configuration des systèmes d'automatisation en vue de la conception, de l'ingénierie, de la mise en service, de l'exploitation et de la maintenance d'une usine entière. Ce logiciel prend en charge les langages CEI 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) et le langage en logique à relais LL984 pour la migration à partir des anciennes gammes Modicon. Il permet de stimuler la productivité de l'ingénierie et d'accélérer la mise sur le marché. Il réduit les coûts d'ingénierie et les délais de mise en service en réutilisant et en convertissant les projets existants. Le logiciel permet une gestion aisée du cycle de vie, les dernières versions étant compatibles avec les versions précédentes et avec toute autre version de contrôleur sur le terrain. Il permet également une migration aisée à partir des logiciels et des contrôleurs existants.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet l'échange de données avec d'autres logiciels utilisés dans le système EcoStruxure
  • Optimiser les efforts de maintenance et réduire le coût total de possession
  • Gagner du temps en évitant les variables, les blocs de programme ou les doubles configurations d'automates
  • Continuité et migration en douceur de vos anciennes gammes d'automates vers les PAC de nouvelle génération

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric