Non retournable

Schneider Electric - Edge I/O NTS Module seul Ditribution Commun, 24V DC 16Points, eFuse - Durcie - NTSPCM1600H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CC - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • courant de sortie max. CC - 10.5 A

  • capacité de redondance - Non

  • courant d'entrée max. CC - 10.5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486877005

Réf. Sonepar

01887687700

Réf. Fournisseur

NTSPCM1600H

Marque

Schneider Electric

tension d'entrée CC:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie max. CC:

10.5 A

capacité de redondance:

Non

courant d'entrée max. CC:

10.5 A

tension de sortie CC:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

69 mm

pays de fabrication:

INDONESIE

Modicon Edge I/O NTS - Module seul Ditribution Commun, 24V DC 16Points, eFuse - Pour environnement sévère

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module permet la distribution du 24V. Il est résistant aux hautes températures et aux produits corrosifs. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'1 élément : le module.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il est conçu avec une embase qui permet le hotswap (remplacement du module sous tension)

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le module est certifié Marine et Ferroviaire, Atex zone 2 et G3 et GX.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).



Quelques mots du fabricant :

  • Distribution des potentiels
  • Simplification du câblage
  • Montage sans outils

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric